USBメモリ USB3.0 & micro USB 2.0 スマートフォン&タブレット 対応 JetFlash880S

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21133728 品番TS32GJF880S
10月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

SuperSpeed USB 3.1 (Gen 1)インターフェースでUSBポート搭載機器に接続でき、USB 2.0の10倍速い転送スピードが利用できます。もう一方のマイクロUSBインターフェースで対応するモバイル機器に接続できます。
JetFlash 880には丈夫で軽いメタルハウジングを採用しています。最大32GBのストレージ容量があるのでファイルのバックアップに最適です。
COBパッケージを採用しており、小型で軽量なだけでなく、塵や水滴に対する耐性も向上したUSBメモリとなっています。
無料でダウンロードできる専用アプリのTranscend Elite Appを利用することで、JetFlash 880に保存されているファイルの検索やスマートフォンやタブレット端末のデータを簡単にバックアップすることができます。

寸法(mm)26.8×12.2×7.55(1.06"×0.48"×0.30") シルバー 質量(g)3(0.11oz) キャップタイプキャップ式 インターフェースUSB 3.1 Gen 1 保証期間5年 OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA USBタイプUSB Type-A/マイクロUSB 容量(GB)32
注意
※容量の一部はシステムファイルやストレージのメンテナンスに使用されるため、実際の容量は製品に表示されている容量と異なる場合があります。
※2つのUSBコネクタを同時に使用することはできません。
※購入前に使用する機器がUSB OTG機能に対応していることを確認ください。
※転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法、ストレージ容量等によって異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする