SD/microSDカードリーダー USB 3.1 Gen 1

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21133798 品番 TS-RDF5K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

SDカードとmicroSDカードに対応した2つのカードスロットをもつRDF5カードリーダーは日常的に行いようなカメラ、スマートフォン、PCとのデータ交換に便利です。
※SDカードとmicroSDカードを同時に利用することはできません。
RDF5カードリーダーにはUSB Type-Aコネクタを採用しているので、PCのUSBポートに直接接続できます。
USB 3.1 Gen 1インターフェースを採用したRDF5カードリーダーは、USB 2.0よりも快適な高速転送を提供します。 高解像度の写真や動画を簡単に扱うことができるだけでなく、カード認識とデータアクセス状況が確認できるLEDを備えています。
小型サイズのRDF5カードリーダーはポケットやブリーフケースに入れて持ち運ぶことができ、プラグ&プレイに対応しているので、いつでもどこでもファイルを扱うことができます。
無料でダウンロードできるデータ復旧ソフトウェアのRecoveRxを提供しており、写真、ドキュメント、音楽、動画など消去してしまったファイルの復元が行えます。

寸法(mm)56×24×8.9(2.20"×0.94"×0.35") ブラック 質量(g)18(0.63oz) インターフェースUSB 3.1 Gen 1 保証期間2年 動作温度(℃)0(32°F)〜70(158°F) OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.2.8以降、Linux Kernel 2.6.30以降 対応メモリーカードSDXC (UHS-I)/SDHC (UHS-I)/microSDXC (UHS-I)/microSDHC (UHS-I) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA USBタイプUSB Type-A 動作電圧(V)5 カードスロットSD/microSD
注意
※2つのカードスロットに同時にカードを挿入して使用できません。
※転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法、ストレージ容量等によって異なる場合があります。
※ このカードリーダーでUHS-IIカードは利用できますが、UHS-Iの転送速度となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする