CFastカードリーダー USB 3.1 Gen 1

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21133825 品番TS-RDF2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

RDF2カードリーダーは、高速転送スピードを求めるプロの撮影技師向けに設計されています。CFast 2.0仕様に対応しており、CFast 1.1やCFast 1.0カードにも互換性があります。
マイクロUSB (USB 3.1 Gen 1)ポートがあり、CFastカードからPCにデータを転送するためのマイクロUSB - USB Type-Aケーブルを付属しています。
USB 3.1 Gen 1インターフェースを採用したRDF2カードリーダーは、USB 2.0よりも快適な高速転送を提供します。これにより、高解像度のファイルを転送する時間を大幅に短縮できるので、映像編集チームは専門的な作業に集中し、作業効率を高めることができます。また、カード認識とデータアクセスを表示するLEDを搭載しています。
コンパクトなRDF2カードリーダーは、スタジオから撮影現場まで手軽に持ち運べます。
無料でダウンロードできるデータ復旧ソフトウェアのRecoveRxを提供しており、写真、ドキュメント、音楽、動画など消去してしまったファイルの復元が行えます。

寸法(mm)67.6×45×15.2(2.66"×1.77"×0.60") ブラック 質量(g)26(0.91oz) インターフェースUSB 3.1 Gen 1 保証期間2年 動作温度(℃)0(32°F)〜70(158°F) OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.2.8以降、Linux Kernel 2.6.30以降 対応メモリーカードCFast 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA USBタイプマイクロUSB - USB Type A 動作電圧(V)5 カードスロットCFast
注意
※転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法、ストレージ容量等によって異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする