デスクトップPC用メモリ PC4-25600(DDR4-3200) 1.2V 288pin U-DIMM CL22

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21133965 品番 JM3200HLG-8G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大25.6GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、3200 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。

種別ランク:1Rx16、DRAM:1Gx16、PCB高:1.23インチ 規格DDR4 SDRAM 電圧(V)1.2 保証期間無期限保証 ピン数(ピン)288 動作温度(℃)0(32°F)〜85(185°F) RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)8 メモリーモジュール規格PC4-25600 メモリークロック3200 CASレイテンシーCL22 メモリーインターフェイスUnbuffered Long-DIMM
注意
※DDR4-3200はDDR4-2933と互換性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする