JTC
デジタルバッテリーテスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
21134279
品番
JTC6025
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
バッテリーの突然死を防ぎます。
バッテリーに負荷を掛けずに正確に検査出来ます。バッテリーのCCA値が不明な場合はバッテリーメーカーにお問い合わせ下さい。
モノタロウではこんなお得な商品も!
バッテリーテスター 日本語対応
モノタロウ
¥
7,998
¥
8,798
税込
幅(mm)
80
全長(mm)
約950
測定範囲
200~950(SAE)・105~600(DIN)・185~900(EN)・125~710(IEC)・250~1190 CA(MCA)
測定項目
SAE、DIN、EN、IEC、CA
機能
バッテリーテスト、エンジン始動電圧テスト、充電電圧テスト
取扱説明書:
(1.16MB)
商品説明動画
JTC6025 デジタルバッテリーテスター
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった