オイルフィルターレンチ

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21134306 品番JTC7083
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

日野用

主な適合純正品番ケース:15620-78140 サイズ50mm×8PT 差込角(mm)12.7 適合エンジン型式N04C(2019年以降)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-24
用途:
オイル交換整備に使用
運輸・通信業

この専用レンチの前はメガネやソケットで何とか回していましたが、均等に回転力を入れられず、いつかフィルターケースを壊すだろうなと思いながら作業していました。使用して直ぐに確実に緩められることを実感。素晴らしい。価格は高いとは言えますが、何十回も行う作業でミスなく実施できることを考えたら納得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする