JTC
JTCの 自動車用鈑金
JTCの 車用鈑金工具セット
調整付きスポット穴あけ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21134577
品番
JTC7105
参考基準価格(税別)
¥15,980
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
穴あけ位置の調整ができます。
幅(mm)
穴から奥行:40まで
厚さ(mm)
鉄板:1.2まで
全長(mm)
300
危険物の類別
非危険物