ビデオスコープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21134595 品番JTC6922
参考基準価格(税別)¥238,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

真上が見える。先端180°曲がります。
暗い場所の撮影でも画像を明るくする機能付き
金属や鏡面での反射防止・防塵機能付き
垂直・水平方向のミラー効果が可能
防水 & 耐油: 水深 1m までの水に30 分間浸しても問題ありません。

材質プローブ:ステンレスメッシュ 長さ(mm)プローブヘッド13 長さ(m)プローブ:1 電圧(V)AC100-240(50-60Hz) 電源充電式 3.6Vリチウムポリマーバッテリー 消費電力DC5.5 1.8A コード長さ(mm)カメラ:1100、リモコン:1250 記録媒体16G SDカード ディスプレイ3.5 TFT LCD QVGA 視野(FOV):90 保存形式静止画:jpeg(640×480) 言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語、イタリア語、ドイツ語、ポルトガル語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、ロシア語、アラビア語、ポーランド語、、ブルガリア語 インターフェイスAV出力 先端径(Φmm)4.5 作業温度範囲(℃)0〜60 出力形式ビデオ:NTSC & PAL 被写界深度(mm)(自由度):10〜100

商品説明動画

JTC6922 ビデオスコープ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする