F-4056-ALU-S 引戸用取替錠 アルファ 21136878 F-4056-ALU-S 引戸用取替錠 アルファ 21136878 F-4056-ALU-S 引戸用取替錠 アルファ 21136878 F-4056-ALU-S 引戸用取替錠 アルファ 21136878

引戸用取替錠

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21136878 品番 F-4056-ALU-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

各メーカー向けの引戸用取替錠です。

付属品飾り座、スぺーサー、スライドピン、キー5本 適合機種汎用タイプ 材質ADC、ボディZDC シルバー シリンダーディンプルシリンダー 適合扉厚(mm)22〜35(飾り座とスペーサーを使用しない場合は22〜40)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする