※カットキー
アルファ
アルファの 建具金物
アルファの 鍵・錠前
アルファの 引き戸錠
引戸用取替錠
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21136887
品番
F-4056-ALU-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
各メーカー向けの引戸用取替錠です。
付属品
飾り座、スぺーサー、スライドピン、キー5本
適合機種
汎用タイプ
材質
ADC、ボディZDC
色
ブラウン
シリンダー
ディンプルシリンダー
適合扉厚(mm)
22〜35(飾り座とスペーサーを使用しない場合は22〜40)