SHYH RU METAL(シューリュウメタル)
SHYH RU METAL(シューリュウメタル)の 書庫・金庫・ロッカー
SHYH RU METAL(シューリュウメタル)の キーボックス・名札掛け
SHYH RU METAL(シューリュウメタル)の キーボックス
キーケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21139258
品番
KB10S
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
スチール製のしっかりとしたキーケース。
壁掛け用穴付(2カ所)
付属品
キーホルダー10個付き、本体用キー2本、壁面取付け用ネジ2個、ネジ用プラグ2個
高さ(mm)
170
収納本数(本)
10
縦(mm)
50
横(mm)
170
ホルダー数
10