キーケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21139267 品番 KB15
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

スチール製のしっかりとしたキーケース。
壁掛け用穴付(2カ所)

付属品キーホルダー15個付き、本体用キー2本、壁面取付け用ネジ2個、ネジ用プラグ2個 高さ(mm)200 収納本数(本)15 縦(mm)90 横(mm)150 ホルダー数15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする