SHYH RU METAL(シューリュウメタル)
SHYH RU METAL(シューリュウメタル)の 書庫・金庫・ロッカー
SHYH RU METAL(シューリュウメタル)の キーボックス・名札掛け
SHYH RU METAL(シューリュウメタル)の キーボックス
キーケース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21139310
品番
KB120
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
スチール製のしっかりとしたキーケース。
壁掛け用穴付(2カ所)
付属品
キーホルダー120個付き、本体用キー2本、壁面取付け用ネジ2個、ネジ用プラグ2個
高さ(mm)
360
収納本数(本)
120
縦(mm)
110
横(mm)
250
ホルダー数
120