hokua(北陸アルミニウム)
新マイスタープレミアムディープパン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
21139389
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
熱変形にも強い特厚底アルミキャスト製フライパン
ジャパンクオリティの最高級コーティング、ダイキンのSilkware EZを採用。
食材がフライパン表面にこびりつきにくいです
材質
【本体】アルミニウム合金(マグネシウム合金)、【ハンドル】天然木
質量(g)
520
サイズ(cm)
22
外径×高さH(Φmm×mm)
230×70
表面処理
【内面】フッ素樹脂加工(ダイキン Silkware EZ)