CVC鹿子ドライポロシャツ MS3113

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 杢グレー サイズJr.L 注文コード21140236 品番MS3113
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は色・サイズなど260種類から選べます 他の種類を見る

シルエットもより都会的な鹿の子ドライポロシャツ。
着用した際の首から肩にかけての美しいシルエットを計算して仕上げた鹿の子ポロシャツ。
吸水速乾糸とコットンを絶妙なバランスで混紡しているため、着心地の良さも満点です。
リブ生地仕様の襟元は、上品な印象のスタンダードタイプ。ボタンを締めても開けてもネックラインをすっきりと見せます。

杢グレー サイズJr.L 材質6.5oz 220g/m2 28/1鹿の子 綿60%、ポリエステル40% 肩幅(cm)33.5 袖丈(cm)17.5 機能吸汗速乾 身幅(cm)40 生地鹿の子 色番2 身丈(cm)54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする