2WAYカラーポロシャツ MS3116

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー サイズSS 機能吸汗速乾 注文コード21145215 品番MS3116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は色・サイズ・機能など88種類から選べます 他の種類を見る

着こなしのバリエーションが広がる2WAYポロシャツ。
襟裏と袖裏にカラーリングを施したポロシャツは、着こなしによって見え方が変わる画期的な1枚です。
ボディの発色に合わせて、襟裏と袖裏の色のバリエーションにも変わります。
リブ生地仕様の襟元は、上品な印象のスタンダードタイプ。ボタンを閉めても開けてもネックラインをすっきりと見せます。

ネイビー サイズSS 材質6.5oz 220g/m2 28/1鹿の子 綿60%、ポリエステル40% 肩幅(cm)35 袖丈(cm)20 基本仕様両サイドスリット 機能吸汗速乾 身幅(cm)44 生地鹿の子 色番8 身丈(cm)62
注意
※SSはレディースシルエットになります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21145215 MS3116 21145136 MS3116 2WAYカラーポロシャツ MS3116 ボンマックス 2WAYカラーポロシャツ MS3116 ボンマックス 1枚 2,398 税込2,638 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする