BEST[金物]
BEST[金物]の 内装商品
BEST[金物]の レール
BEST[金物]の ピクチャーレール
ピクチャーレール石膏ボード 用フックセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21150885
品番
N-883
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ベストピクチャーレール石膏ボード用パーツセットです。
ワイヤーを吊るためのレール用アタッチメントです。
レール上お好きな位置で付け外しが可能です。
用途
ピクチャーレール用のパーツ。
セット内容
アタッチメント(M-314)1個、片ボールワイヤー1.2×1000×1本線
種別
石膏ボード用
許容荷重(kg)
ワイヤー径1.0の場合8、ワイヤー径1.2の場合10
適合径(Φmm)
1.0〜1.2