ニューマシン
ニューマシンの 高圧用管継手
ニューマシンの 高圧用ソケット
高圧オートカップ SPH070型 ソケット
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21153224
品番
KS700-N
参考基準価格(税別)
¥4,420
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
最高使用圧力68.6MPa(700kgf/cm
2
)の超高圧用である。
ネジロック方式で接続時の振動・衝撃にも強い。
形状
ソケット
材質(本体)
特殊鋼/ニッケルメッキ
質量(g)
127
使用温度範囲(℃)
-20〜80
寸法L(mm)
59
寸法H(mm)
15(二面)
材質(シール)
ニトリルゴム
寸法T
R3/8
寸法D(Φmm)
30
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
68.6(700)
寸法E(mm)
15
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
98(1000)
RoHS指令(10物質対応)
対応