オートカップ SPZ型 真鍮 プラグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21153407 品番 PZ800-BS-V
参考基準価格(税別)¥8,260 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。
SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。
各種流体に適合できるシール材を用意しています。

形状プラグ 寸法(mm)1 材質(本体)真鍮 質量(g)316 使用温度範囲(℃)-15〜180 寸法L(mm)60 寸法H(mm)41(六角) 材質(シール)フッ素ゴム 寸法A(mm)40 寸法TRc1 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.94(30) 寸法E(mm)17 耐圧力(MPa[kgf/cm2])4.41(45) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする