ニューマシン
ニューマシンの 高圧用管継手
ニューマシンの 高圧用ソケット
オートカップ SPZ型 ステンレス ソケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21153538
品番
SZ150-304-N
参考基準価格(税別)
¥4,540
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。
SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。
各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状
ソケット
寸法(mm)
1/8
材質(本体)
SUS304
質量(g)
73
使用温度範囲(℃)
-20〜80
寸法L(mm)
48
寸法H(mm)
14(二面)
材質(シール)
ニトリルゴム
寸法T
Rc1/8
寸法D(mm)
24
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
7.35(75)
寸法E(mm)
9.5
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
9.8(100)
RoHS指令(10物質対応)
対応