ニューマシン
ニューマシンの 高圧用管継手
ニューマシンの 高圧用ソケット
オートカップ YSP型 真鍮 ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21153827
品番
S350-BS-N
参考基準価格(税別)
¥5,020
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。
各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状
ソケット
寸法(mm)
3/8
材質(本体)
真鍮
質量(g)
203
使用温度範囲(℃)
-20〜80
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
21(二面)
材質(シール)
ニトリルゴム
寸法T
Rc3/8
寸法D(Φmm)
35
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
4.9(50)
寸法E(mm)
13
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
7.35(75)
最小断面積(mm
2
)
39
RoHS指令(10物質対応)
対応