ニューマシン
ニューマシンの 高圧用管継手
ニューマシンの 高圧用ソケット
オートカップ YSP型 真鍮 ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21153854
品番
S800-BS-N
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。
各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状
ソケット
寸法(mm)
1
材質(本体)
真鍮
質量(g)
1006
使用温度範囲(℃)
-20〜80
寸法L(mm)
102
寸法H(mm)
41(二面)
材質(シール)
ニトリルゴム
寸法T
Rc1
寸法D(Φmm)
64
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
2.94(30)
寸法E(mm)
20
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
4.41(45)
最小断面積(mm
2
)
256
RoHS指令(10物質対応)
対応