ニューマシン
ニューマシンの 高圧用管継手
ニューマシンの 高圧用ソケット
オートカップ YSP型 真鍮 ソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21153870
品番
S1000-BS-N
参考基準価格(税別)
¥29,510
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。
各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状
ソケット
寸法(mm)
1-1/4
材質(本体)
真鍮
質量(g)
1723
使用温度範囲(℃)
-20〜80
寸法L(mm)
115
寸法H(mm)
54(二面)
材質(シール)
ニトリルゴム
寸法T
Rc1-1/4
寸法D(Φmm)
77.5
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.96(20)
寸法E(mm)
22
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
2.94(30)
最小断面積(mm
2
)
366
RoHS指令(10物質対応)
対応