ニューマシン
ニューマシンの 高圧用管継手
ニューマシンの 高圧用プラグ
オートカップ YSP型 真鍮 プラグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21153949
品番
P800-BS-V
参考基準価格(税別)
¥8,260
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。
各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状
プラグ
寸法(mm)
1
材質(本体)
真鍮
質量(g)
349
使用温度範囲(℃)
-15〜180
寸法L(mm)
62
寸法H(mm)
41(六角)
材質(シール)
フッ素ゴム
寸法A(mm)
40
寸法T
Rc1
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
2.94(30)
寸法E(mm)
20
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
4.41(45)
最小断面積(mm
2
)
256
RoHS指令(10物質対応)
対応