ニューマシン
ニューマシンの 高圧用管継手
ニューマシンの 高圧用ソケット
オートカップ YSP型 真鍮 ソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21153985
品番
S150-BS-V
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。
各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状
ソケット
寸法(mm)
1/8
材質(本体)
真鍮
質量(g)
85
使用温度範囲(℃)
-15〜180
寸法L(mm)
48
寸法H(mm)
14(二面)
材質(シール)
フッ素ゴム
寸法T
Rc1/8
寸法D(Φmm)
24
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
4.9(50)
寸法E(mm)
11
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
7.35(75)
最小断面積(mm
2
)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応