オートカップ YSP型 ステンレス ソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21154387 品番 S650-304-V
参考基準価格(税別)¥18,630 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。
各種流体に適合できるシール材を用意しています。

形状ソケット 寸法(mm)3/4 材質(本体)SUS304 質量(g)698 使用温度範囲(℃)-15〜180 寸法L(mm)88 寸法H(mm)35(二面) 材質(シール)フッ素ゴム 寸法TRc3/4 寸法D(Φmm)55 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.41(45) 寸法E(mm)19 耐圧力(MPa[kgf/cm2])6.37(65) 最小断面積(mm2)144 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする