チャージカップリング SPR型 真鍮 プラグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21154536 品番PR250-BS-HN
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに
対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・
R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。
真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。
ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。
YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。

形状プラグ 寸法(mm)1/4 材質(本体)真鍮 質量(g)36 使用温度範囲(℃)-20〜80 寸法L(mm)35.5 寸法H(mm)17(六角) 材質(シール)クロロプレンゴム(ネオプレン) 寸法A(mm)22 寸法TRc1/4 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.9(50) 寸法E(mm)12.4 耐圧力(MPa[kgf/cm2])7.37(75) 最小断面積(mm2)25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする