ニューマシン
ニューマシンの 高圧用管継手
ニューマシンの 高圧用プラグ
スーパーフローカップ DRSP型 ステンレス プラグ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21154859
品番
DRP450-E
参考基準価格(税別)
¥7,490
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
形状
プラグ
寸法(mm)
1/2
材質(本体)
SUS303
質量(g)
80
使用温度範囲(℃)
-10〜150
寸法L(mm)
37.5
材質(シール)
エチレンプロピレンゴム
寸法T
Rc1/2
寸法D(Φmm)
32
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.98(10)
寸法C(mm)
22.5
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5(15)
最小断面積(mm
2
)
100.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法HP(mm)
29(六角)