ニューマシン
ニューマシンの 高圧用管継手
ニューマシンの 高圧用ソケット
スーパーフローカップ DRSP型 ステンレス ソケット
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21154877
品番
DRS350-E
参考基準価格(税別)
¥8,830
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
形状
ソケット
寸法(mm)
3/8
材質(本体)
SUS303
質量(g)
143
使用温度範囲(℃)
-10〜150
寸法L(mm)
49
材質(シール)
エチレンプロピレンゴム
寸法T
Rc3/8
寸法D(Φmm)
31
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.98(10)
寸法C(mm)
17.5
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5(15)
最小断面積(mm
2
)
62.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法HP(mm)
21(二面)