ニューマシン
ニューマシンの 高圧用管継手
ニューマシンの 高圧用プラグ
サニタリーカップ SSP型 真鍮 プラグ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21154904
品番
P251STM-03-E
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,637
販売価格(税別)
¥
1,488
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
SP型より大幅に流量アップしました。
SPZ型と互換性があります。
分解可能のため内部洗浄が容易にできます。
形状
プラグ
寸法(mm)
3/8
材質(本体)
真鍮
質量(g)
55.5
使用温度範囲(℃)
-10〜150
寸法L(mm)
49
寸法H(mm)
19(六角)
材質(シール)
エチレンプロピレンゴム
寸法A(mm)
22
ねじの種類
おねじ
寸法T
R3/8
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
3.9(40)
寸法E(mm)
13
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
5.9(60)
最小断面積(mm
2
)
29
Cv値
0.99
RoHS指令(10物質対応)
対応