サニタリーカップ SSP型 真鍮 プラグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21154974 品番P351STG-04-E
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

SP型より大幅に流量アップしました。
SPZ型と互換性があります。
分解可能のため内部洗浄が容易にできます。

形状プラグ 寸法(mm)1/2 材質(本体)真鍮 質量(g)106.5 使用温度範囲(℃)-10〜150 寸法L(mm)63 寸法H(mm)22(六角) 材質(シール)エチレンプロピレンゴム 寸法A(mm)26 ねじの種類Gねじ 寸法TG1/2 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.9(40) 寸法E(mm)20 耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.9(60) 最小断面積(mm2)58 Cv値1.87 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする