サニタリーカップ SSP型 真鍮 ソケット

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法C(Φmm)13.5 注文コード21155035 品番S251STH-13.5-E
参考基準価格(税別)¥4,490 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は寸法Cなど11種類から選べます 他の種類を見る

SP型より大幅に流量アップしました。
SPZ型と互換性があります。
分解可能のため内部洗浄が容易にできます。

形状ソケット 寸法(mm)1/2 材質(本体)真鍮 質量(g)141.5 使用温度範囲(℃)-10〜150 寸法L(mm)84 寸法H(mm)22(六角) 材質(シール)エチレンプロピレンゴム ねじの種類ホース 寸法TG1/2 寸法D(Φmm)28 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.9(40) 寸法E(mm)26 耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.9(60) 寸法C(Φmm)13.5 最小断面積(mm2)29 Cv値0.99 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする