ニューマシン
ニューマシンの 高圧用管継手
ニューマシンの 高圧用ソケット
サニタリーカップ SSP型 真鍮 ソケット
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21155044
品番
S351STM-02-E
参考基準価格(税別)
¥6,070
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法C
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
SP型より大幅に流量アップしました。
SPZ型と互換性があります。
分解可能のため内部洗浄が容易にできます。
形状
ソケット
寸法(mm)
1/4
材質(本体)
真鍮
質量(g)
238
使用温度範囲(℃)
-10〜150
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
21(六角)
材質(シール)
エチレンプロピレンゴム
ねじの種類
おねじ
寸法T
R1/4
寸法D(Φmm)
35
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
3.9(40)
寸法E(mm)
12
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
5.9(60)
最小断面積(mm
2
)
58
Cv値
1.87
RoHS指令(10物質対応)
対応