サニタリーカップ SSP型 真鍮 ソケット

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21155060 品番S351STM-03-E
参考基準価格(税別)¥6,340 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は寸法Cなど11種類から選べます 他の種類を見る

SP型より大幅に流量アップしました。
SPZ型と互換性があります。
分解可能のため内部洗浄が容易にできます。

形状ソケット 寸法(mm)3/8 材質(本体)真鍮 質量(g)239 使用温度範囲(℃)-10〜150 寸法L(mm)81 寸法H(mm)21(六角) 材質(シール)エチレンプロピレンゴム ねじの種類おねじ 寸法TR3/8 寸法D(Φmm)35 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.9(40) 寸法E(mm)13 耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.9(60) 最小断面積(mm2)58 Cv値1.87 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする