6NSF-BS-N ノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 ソケット ニューマシン 21155410

ノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 ソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)48.1
内容量1個注文コード21155410品番6NSF-BS-N
参考基準価格(税別)¥7,130販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。
圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。
オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。
ロックタイプは準標準となります。

形状ソケット寸法(mm)3/4材質(本体)真鍮質量(g)319使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)48.1寸法H(mm)38(六角)材質(シール)ニトリルゴム寸法TRc3/4寸法D(Φmm)45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.9(30)寸法E(mm)19寸法d(Φmm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])4.4(45)最小断面積(mm2)314RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする