ノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 ソケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21155559 品番 2NSH--BS-N
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。
圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。
オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。
ロックタイプは準標準となります。

形状ソケット 寸法(mm)1/4 材質(本体)真鍮 質量(g)66 使用温度範囲(℃)-20〜80 寸法L(mm)55 材質(シール)ニトリルゴム 寸法D(Φmm)24 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.9(50) 寸法E(mm)29 寸法d(Φmm)5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])7.4(75) 寸法C(Φmm)8 最小断面積(mm2)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする