ノーバルブタイプ NSP型 真鍮 プラグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21155708 品番 12NPM-BS
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。
圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。
オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。
ロックタイプは準標準となります。

形状プラグ 寸法(mm)1-1/2 材質(本体)真鍮 質量(g)665 寸法L(mm)93 寸法H(mm)54(六角) 寸法A(mm)45 寸法TR1-1/2 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20) 寸法E(mm)26 寸法d(Φmm)38 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.9(30) 最小断面積(mm2)1134 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする