2NSF-BS-V ノーバルブタイプ NSP型 真鍮 ソケット ニューマシン 21155918

ノーバルブタイプ NSP型 真鍮 ソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)32
内容量1個注文コード21155918品番2NSF-BS-V
参考基準価格(税別)¥1,920販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。
圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。
オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。
ロックタイプは準標準となります。

形状ソケット寸法(mm)1/4材質(本体)真鍮質量(g)61使用温度範囲(℃)-15~180寸法L(mm)32寸法H(mm)19(六角)材質(シール)フッ素ゴム寸法TRc1/4寸法D(Φmm)24最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.9(50)寸法E(mm)13寸法d(Φmm)8耐圧力(MPa[kgf/cm2])7.4(75)最小断面積(mm2)50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする