曜日別特売
8NSH--BS-V ノーバルブタイプ NSP型 真鍮 ソケット ニューマシン 21156137

ノーバルブタイプ NSP型 真鍮 ソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)95.3
内容量1個注文コード21156137品番8NSH--BS-V
参考基準価格(税別)¥12,940販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。
圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。
オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。
ロックタイプは準標準となります。

形状ソケット寸法(mm)1材質(本体)真鍮質量(g)573使用温度範囲(℃)-15~180寸法L(mm)95.3材質(シール)フッ素ゴム寸法D(Φmm)57最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.9(30)寸法E(mm)50寸法d(Φmm)19耐圧力(MPa[kgf/cm2])4.4(45)寸法C(Φmm)27最小断面積(mm2)284RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする