曜日別特売
6NSM-304-N ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット ニューマシン 21156304

ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)65.1
内容量1個注文コード21156304品番6NSM-304-N
参考基準価格(税別)¥10,230販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。
圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。
オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。
ロックタイプは準標準となります。

形状ソケット寸法(mm)3/4材質(本体)SUS304質量(g)355使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)65.1寸法H(mm)38(六角)材質(シール)ニトリルゴム寸法TR3/4寸法D(Φmm)45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.4(45)寸法E(mm)19寸法d(Φmm)18耐圧力(MPa[kgf/cm2])6.4(65)最小断面積(mm2)254RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする