ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21156505 品番 10NSF-304-N
参考基準価格(税別)¥26,620 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。
圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。
オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。
ロックタイプは準標準となります。

形状ソケット 寸法(mm)1-1/4 材質(本体)SUS304 質量(g)871 使用温度範囲(℃)-20〜80 寸法L(mm)64.1 寸法H(mm)54(二面) 材質(シール)ニトリルゴム 寸法TRc1-1/4 寸法D(Φmm)69 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.9(30) 寸法E(mm)23 寸法d(Φmm)36 耐圧力(MPa[kgf/cm2])4.4(45) 最小断面積(mm2)1018 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする