ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21156530 品番 16NSF-304-N
参考基準価格(税別)¥52,030 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。
圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。
オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。
ロックタイプは準標準となります。

形状ソケット 寸法(mm)2 材質(本体)SUS304 質量(g)1857 使用温度範囲(℃)-20〜80 寸法L(mm)80 寸法H(mm)77(二面) 材質(シール)ニトリルゴム 寸法TRc2 寸法D(Φmm)98 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20) 寸法E(mm)27 寸法d(Φmm)54 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.9(30) 最小断面積(mm2)2290 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする