曜日別特売
2NSH--304-V ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット ニューマシン 21157178

ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)55
内容量1個注文コード21157178品番2NSH--304-V
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。
圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。
オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。
ロックタイプは準標準となります。

形状ソケット寸法(mm)1/4材質(本体)SUS304質量(g)63使用温度範囲(℃)-15~180寸法L(mm)55材質(シール)フッ素ゴム寸法D(Φmm)24最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])7.4(75)寸法E(mm)29寸法d(Φmm)5耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8(100)寸法C(Φmm)8最小断面積(mm2)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする