MP01-BS ユニックUNIC型 真鍮 プラグ ニューマシン 21157284

ユニックUNIC型 真鍮 プラグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)38
寸法d(Φmm)5
寸法H(mm)14(六角)
内容量1個注文コード21157284品番MP01-BS
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

流体はソケット側からプラグ側に流します。
大流量タイプ(004・006・008)もあります。
UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。
幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。

形状プラグ寸法(mm)1/8材質(本体)真鍮質量(g)23寸法L(mm)38寸法H(mm)14(六角)寸法A(mm)20ねじの種類おねじ寸法TR1/8最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)寸法E(mm)11寸法d(Φmm)5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)最小断面積(mm2)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする