ユニックUNIC型 真鍮 プラグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21157345 品番 MP008-BS
参考基準価格(税別)¥2,770 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

流体はソケット側からプラグ側に流します。
大流量タイプ(004・006・008)もあります。
UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。
幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。

形状プラグ 寸法(mm)1 材質(本体)真鍮 質量(g)199 寸法L(mm)54 寸法H(mm)35(六角) 寸法A(mm)23.5 ねじの種類おねじ 寸法TR1 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) 寸法E(mm)20.5 寸法d(Φmm)12.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20) 最小断面積(mm2)133 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする