HS006-BS-N ユニックUNIC型 真鍮 ソケット ニューマシン 21157634

ユニックUNIC型 真鍮 ソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)92
内容量1個注文コード21157634品番HS006-BS-N
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

流体はソケット側からプラグ側に流します。
大流量タイプ(004・006・008)もあります。
UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。
幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。

形状ソケット材質(本体)真鍮質量(g)264使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)92材質(シール)ニトリルゴムねじの種類ホースニップル寸法D(Φmm)35最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)寸法E(mm)45寸法d(Φmm)13耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)寸法C(Φmm)21最小断面積(mm2)130RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする