ユニック UNIC型 ステンレス プラグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21157896 品番 HP02-304
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

流体はソケット側からプラグ側に流します。
大流量タイプ(004・006・008)もあります。
UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。
幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。

形状プラグ 材質(本体)SUS304 質量(g)24 寸法L(mm)57 寸法A(mm)20 ねじの種類ホースニップル 寸法D(Φmm)16 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) 寸法E(mm)30 寸法d(Φmm)5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20) 寸法C(Φmm)9 最小断面積(mm2)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする