ユニック UNIC型 ステンレス ソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21158009 品番 HS008-304-N
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

流体はソケット側からプラグ側に流します。
大流量タイプ(004・006・008)もあります。
UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。
幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。

形状ソケット 材質(本体)SUS304 質量(g)293 使用温度範囲(℃)-20〜80 寸法L(mm)102 材質(シール)ニトリルゴム ねじの種類ホースニップル 寸法D(Φmm)35 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) 寸法E(mm)55 寸法d(Φmm)19 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20) 寸法C(Φmm)27 最小断面積(mm2)130 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする