ニューマシン
ニューマシンの 高圧用管継手
ニューマシンの 高圧用プラグ
スーパーチューブカップ UNIC300型〉 鋼鉄 プラグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21158018
品番
310PAN
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ホースバンドレスのため、ホース移動中、引掛けたりすることはありません。
ユニック型(02型、03型、04型)と接続できます。
形状
プラグ
取付
袋ナット式
材質(本体)
鋼鉄/クロムメッキ
質量(g)
30
寸法L(mm)
40.5
寸法H(mm)
14(六角)
寸法A(mm)
20
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.47(15)
寸法E(mm)
15
寸法d(Φmm)
4.5
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
2.0(20)
最小断面積(mm
2
)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応