ニューマシン
ニューマシンの 高圧用管継手
ニューマシンの 高圧用ソケット
スーパーチューブカップ UNIC300型〉 鋼鉄 ソケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21158045
品番
310SAN-N
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
ホースバンドレスのため、ホース移動中、引掛けたりすることはありません。
ユニック型(02型、03型、04型)と接続できます。
形状
ソケット
取付
袋ナット式
材質(本体)
鋼鉄/クロムメッキ
使用温度範囲(℃)
-20〜80
寸法L(mm)
56.6
材質(シール)
ニトリルゴム
寸法D(Φmm)
25
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.47(15)
寸法E(mm)
15
寸法d(Φmm)
4.5
寸法H1(mm)
19(六角)
寸法H2(mm)
14(六角)
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
2.0(20)
最小断面積(mm
2
)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応